Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Kit pivotement plastron - lot de 2

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - articulation

  • matériau - métal

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 23 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430085850

Réf. Sonepar

00003008585

Réf. Fournisseur

08585

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

articulation

matériau

métal

largeur

39 mm

hauteur

23 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

16 mm

couleur

autre

numéro RAL

0

Prisma - Toit plein ip55 l800 p600