Schneider Electric - KNX - actionneur analogique KNX quadruple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - module de base
nombre de sorties - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485100234
Réf. Sonepar
01887510023
Réf. Fournisseur
MTN682291
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
module de base
nombre de sorties
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
avec affichage LED
Non
couplage au bus inclus
Oui
courant de sortie
0...20 mA
tension de sortie
0...10 V
indice de protection (IP)
IP20