En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 2x230V - 10A - a commande manuelle

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485011929

Réf. Sonepar

01887501192

Réf. Fournisseur

MTN649202

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation

2

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

2.5

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

0

Puissance de coupure max.

2000 W

puissance de sortie

2000 W

adapté à une charge C

Oui

courant de commutation max.

10 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Non

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

KNX - actionneur de commutation - 2x230V - 10A - a commande manuelle