Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - encastre - 1x230V - 16A - avec 2 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480423963
Réf. Sonepar
01887042396
Réf. Fournisseur
MTN6003-0001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
nombre d’entrées numériques
2
Puissance de coupure max.
2500 W
puissance de sortie
2500 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
60 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur de commutation - encastre - 1x230V - 16A - avec 2 entrees