Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - KNX - actionneur de stores 4x-10A a commande manuelle

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485011998

Réf. Sonepar

01887501199

Réf. Fournisseur

MTN649804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

1000 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

courant de commutation résistif

10 A

nombre max. de sorties de store vénitien

4

fonction commutation

Non

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP20

KNX - actionneur de stores 4x-10A a commande manuelle

Les atouts de l'article:

Actionneur de store KNX REG-K / 4x / 10 avec mode manuel.
Commande indépendante pour l'entraînement de 4 stores / volets roulants.
La fonction des canaux aveugles est librement configurable.
Toutes les sorties de stores peuvent être commandées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Affichage de l'état des canaux par LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions du logiciel KNX: Fonctions de store: Type de store.
Temps d'exécution.
Temps d'inactivité.
Intervalle de pas.
Fonctions de désactivation et alarmes météo différenciées.
Positionnement 8 bits pour la hauteur et la latte.
Scènes.
Mode manuel/automatique.
Fonctions de retour d'état et d'état différenciées.
Pour chaque sortie aveugle: Tension nominale: AC 100-240 V ± 10%.
Tension de fonctionnement: min.
90 V CA - max.
CA 265 V.Fréquence secteur: 50-60 Hz ± 10%.
Courant nominal: 10 A, charge inductive cos Phi 0,6.
Charge moteur: 100 V CA, max.
434 W.
230 V CA, max.
1000 W.
240 V CA, max.
1043 W.
Largeur de l'appareil: 4 modules, env.
72 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.