Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - KNX - actionneur eclairage avec interface DALI - premium - 1L - 16G - 64B - IP+

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480492167

Réf. Sonepar

01887049216

Réf. Fournisseur

MTN6725-0001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

protocole

autre

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

tension de fonctionnement

230...230 V

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Non

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP20

KNX - actionneur éclairage avec interface DALI - premium - 1 ligne - 16 groupes - 64 ballasts - écran bouton poussoir et lcd en face avant - webserveur IP intégré

Les atouts de l'article:

Passerelle KNX DALI REG-K / 1/16 (64) / 64 / IP1.
La passerelle KNX DALI connecte KNX au bus DALI.
La passerelle est un appareil de commande de catégorie I avec une alimentation DALI intégrée pour les EB (ballasts électroniques / ballasts électroniques).
L'appareil est un contrôleur à maître unique selon EN 62386 ed/1 et ed/2.
Il est capable de contrôler les ECG DALI ed / 1 et ed / 2 - également mixtes - mais selon le contrôleur maître unique, il ne peut pas prendre en charge les capteurs DALI-2 tels que les détecteurs de mouvement et de présence, les interrupteurs, etc.
Il prend en charge la commutation et la variation de jusqu'à 64 EB dans 16 groupes et le contrôle jusqu'à 16 scènes.
Les 64 EB peuvent être contrôlés individuellement ou en groupes.
Les messages d'erreur des EB individuels ou de chaque lampe connectée peuvent être transmis au KNX et visualisés.
La mise en service et la configuration DALI, ainsi que l'affectation de groupe et le réglage de la scène, peuvent être effectués à l'aide: de l'appareil (affichage et touches de commande désactivables en option).
Fonctions du serveur Web: accès via le réseau LAN à l'aide d'un PC, d'un PDA ou d'un panneau Web.
La mise en service est également facilitée grâce à un adaptateur WLAN.
Les pages Web internes peuvent être utilisées pour démarrer l'appareil et pour configurer, utiliser et afficher toutes les fonctions importantes.
Deux profils utilisateur distincts avec leur propre mot de passe.
Module d'effets avec 16 effets et un total de 500 commandes.
Configuration: scènes, effets, service, maintenance, rodage, heures de fonctionnement.
Fonctionnement: appareil, EB et groupes.
Affiche: messages d'état et d'erreur.
Contrôle de couleur intégré avec max.
16 modèles avec jusqu'à 300 commandes.
Scènes configurables avec des valeurs de luminosité et de couleur.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Fonctions du logiciel KNX: Commutation, variation et objet de valeur par groupe ou EB.
Fonction de minuterie d'escalier, objets d'état, délais entre les retours d'état.
Messages d'erreur détaillés par EB et par groupe.
Test des EB DALI pour l'éclairage de secours avec batterie centrale ou batterie intégrée avec intervalles de test sélectionnables.
Déclenchement en diffusion parallèle de tous les EB, allumage/extinction.
Vitesses de variation pour les valeurs de variation et de variation relatives.
Valeur de variation max./min.
Différents modes (normal, permanent, nuit, panique).
Compteur d'heures de fonctionnement et rodage automatique par EB.
Tension d'alimentation: CA/CC 100-240 V, 50/60 Hz.
Sorties: DALI D +, D-, DC 16-18 V (isolation de base, pas SELV), max.
128 mA, résistant aux courts-circuits.
Interfaces: KNX, Ethernet RJ-45, DALI.