Schneider Electric - KNX - capteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485011868
Réf. Sonepar
01887501186
Réf. Fournisseur
MTN663596
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP65