Schneider Electric - KNX - coupleur - MTN680204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX - Oui
largeur en nombre de modules - 2
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485012261
Réf. Sonepar
01887501226
Réf. Fournisseur
MTN680204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non