Schneider Electric - KNX - detecteur de presence 360 - maitre-esclave - recepteur IR - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485099811
Réf. Sonepar
01887509981
Réf. Fournisseur
MTN630960
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
encastré
angle de détection horizontal
0...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
aluminium
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
commutateur de sélection
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
7 m
longueur de portée max.
7 m
champ de détection de diamètre au sol
14 m
angle de détection vertical
0...0 °
nombre d’entrées numériques
0
nombre de canaux
6
puissance de commutation
0 W
durée de marche min.
1 s
durée de marche max.
15300 min