Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP - antimicrobien brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
nombre de touches - 8
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485099460
Réf. Sonepar
01887509946
Réf. Fournisseur
MTN617425
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
8
nombre de touches
8
traitement de la surface
autre
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
KNX M-Plan - commande multifonction - 8 BP - antimicrobien brillant - antibactérien - blanc - montage encastré - IP20 - 8 touches de fonction - signalisation locale : DEL - marquage sur porte-étiquette
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX MTN617425 de Schneider Electric est blanc et antimicrobien. KNX Merten de Schneider Electric propose un système complet intégré dans une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. Avec un IP20, cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité. Son traitement de surface antibactérien répond aux exigences des restaurants ou des hôpitaux.