Schneider Electric - KNX M-Plan - commande simple - 2 boutons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485010526
Réf. Sonepar
01887501052
Réf. Fournisseur
MTN625199
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
2
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
KNX M-Plan - commande simple - 2 boutons - montage encastré - IP20 - 2 touches de fonction - signalisation locale : DEL
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX MTN625199 de Schneider Electric fait partie de la gamme KNX Merten de Schneider Electric, qui propose un système complet intégré dans une norme internationale et de nombreuses solutions de produits offrant flexibilité, confort et sécurité, en particulier pour les nouveaux bâtiments. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène et sans substances hautement préoccupantes. Cette commande appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.