Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - KNX M-Plan - enjoliv. pr commande double - marquage I-O+dble fleche - anthra.

Schneider Electric - KNX M-Plan - enjoliv. pr commande double - marquage I-O+dble fleche - anthra.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485010625

Réf. Sonepar

01887501062

Réf. Fournisseur

MTN625614

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

couleur

anthracite

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

radio bidirectionnelle

Non

couplage au bus inclus

Non

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7024

transparent

Non

KNX M-Plan - enjoliv. pr commande double - marquage I-O+dble flèche - anthra.