Schneider Electric - KNX M-Plan - enjoliv. pr commande simple - marquage double fleche - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485010618
Réf. Sonepar
01887501061
Réf. Fournisseur
MTN625560
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
aluminium
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non