Schneider Electric - KNX passerelle mesure Modbus vers KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480573446
Réf. Sonepar
01887057344
Réf. Fournisseur
MTN6503-0201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2.5
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
tension de fonctionnement
24...24 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - passerelle mesure Modbus vers KNX - 24V - IP20 - montage : rail DIN - protocole de communication : KNX, Modbus
Les Atouts de l'article:
La passerelle de mesure KNX se fait entre une installation Modbus et le bus KNX. L'application ETS dispose de modèles préprogrammés pour 17 modèles différents de compteurs Modbus Schneider Electric. L’appareil transmet les valeurs de puissance et de consommation mesurées des compteurs de puissance Modbus connectés au bus KNX. Il est aussi possible d'accéder directement aux registres Modbus et d'affecter manuellement les valeurs de registre aux objets de communication. Ces données de compteur de puissance peuvent être utilisées pour évaluer, visualiser ou réduire la consommation d'énergie de votre installation KNX. La passerelle fonctionne toujours en mode maître et les appareils Modbus connectés fonctionnent en mode esclave. Les registres Modbus correspondants sont ensuite automatiquement affectés aux objets de communication du côté KNX. Pour les appareils Modbus sans modèle, jusqu'à 40 registres Modbus peuvent être directement affectés aux objets de communication du côté KNX. Ces compteurs envoient des données au KNX via la passerelle. Dans ETS, un modèle correspondant peut être affecté à chaque compteur Modbus connecté.