Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - LexCom Home - coffret de communication - TAMC

Schneider Electric - LexCom Home - coffret de communication - TAMC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • type d'aération - sans

  • largeur - 252 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480944772

Réf. Sonepar

01887094477

Réf. Fournisseur

VDIR390004

Réf. Commerciale

Schneider Electric

niveau de montage

avant et arrière

modèle

avec cadre fixe

finition de la barre profilée

sans

type d'aération

sans

largeur

252 mm

hauteur

250 mm

profondeur

108 mm

avec tôle de toit

Non

avec mise à la terre

Oui

avec porte frontale

Oui

avec parois latérales

Oui

démontable

Oui

finition de la surface

non traité

couleur

blanc

LexCom Home - coffret de communication - TAMC