Schneider Electric - LexCom Home - coffret vide ACTIVEBOX - 3 rangs - pour equipement : box, switch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
type d'aération - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480944758
Réf. Sonepar
01887094475
Réf. Fournisseur
VDIR511004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre d'unités en hauteur (HE)
5
type d'aération
sans
largeur
252 mm
hauteur
500 mm
profondeur
108 mm
dimension (modulaire)
254 mm (10 pouces)
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Non
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
finition de la surface
non traité
couleur
blanc
LexCom Home - coffret vide ACTIVEBOX - 3 rangs - pour équipement : box, switch