Schneider Electric - LexCom Home Cordons RJ45 - RJ11, 2m, Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - autre
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ11 6(4)
couleur de gaine - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480186684
Réf. Sonepar
01887018668
Réf. Fournisseur
VDIR642102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de câble
U/UTP
catégorie
autre
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ11 6(4)
couleur de gaine
autre
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
autre
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
28
brochage
autre
valeur NVP
0 %
LexCom Home Cordons RJ45 - RJ11, 2m, Gris