Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - LexCom Home - switch informatique - 10-100Mbps - 8 ports

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - châssis vide

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480185892

Réf. Sonepar

01887018589

Réf. Fournisseur

VDIR523001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

mode de pose

châssis vide

nombre de fentes de module

0

gérable

Non

Ethernet

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports PoE

0

nombre d'autres ports

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de commutateurs empilables max.

0

couche 2

Non

couche 3

Non

hauteur

22 mm

largeur

66 mm

profondeur

139 mm

LexCom Home - switch informatique - 10-100Mbps - 8 ports