fin de vie
Schneider Electric - Lexium - module de connexion pour conn. industriel - CANopen - 4DI-sink-STO

Schneider Electric - Lexium - module de connexion pour conn. industriel - CANopen - 4DI-sink-STO

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480610882

Réf. Sonepar

01887061088

Réf. Fournisseur

VW3M9201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

0...0 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées numériques

4

nombre de sorties numériques

0

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

courant d'entrée au signal 1

0 mA

tension admissible à l'entrée

0...0 V

type de tension d'entrée

DC

type de sortie numérique

sans

courant de sortie

0 A

tension admissible à la sortie

0...0 V

type de tension de sortie

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

capacité de redondance

Non

finition du raccordement électrique

fiche

temps de retard en cas de changement de signal

0...0 ms

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

115 mm

hauteur

170 mm

profondeur

82 mm

Lexium - module de connexion pour conn. industriel - CANopen - 4DI-sink-STO