Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Liaison 1250 A NS1600-NT vertical debrochable sur chassis 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1250 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • épaisseur de rail - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430044772

Réf. Sonepar

00003004477

Réf. Fournisseur

04477

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant assigné max.

1250 A

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

épaisseur de rail

10 mm

profondeur

0 mm

avec couvercle

Non

distance de rail

0 mm

hauteur de rail

80 mm

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

Liaison 1250 A NS1600-NT vertical debrochable sur chassis 3P