fin de vie

Schneider Electric - Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforee - L= 1675mm - 60x5 - 04516

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1675 mm

  • courant assigné In - 800 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430045168

Réf. Sonepar

00003004516

Réf. Fournisseur

04516

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

60 mm

modèle:

plat

hauteur:

5 mm

longueur:

1675 mm

courant assigné In:

800 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforee - L= 1675mm - 60x5