Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 125 A 4P - L=750 mm (Powerclip)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 125 A

  • longueur - 750 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430041085

Réf. Sonepar

00003004108

Réf. Fournisseur

04108

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

plat

courant assigné In

125 A

longueur

750 mm

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolees - 125 A 4P - L=750 mm (Powerclip)