Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Linergy DP - bloc additionnel pour repartiteur 250A Linergy DP - 35mm2 - 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430041566

Réf. Sonepar

00003004156

Réf. Fournisseur

04156

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

connecteur / barre de séparation

matériau

plastique

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

noir

numéro RAL

7016

Linergy DP - bloc additionnel pour repartiteur 250A Linergy DP - 35mm2 - 4P