Schneider Electric - Linergy DX - Répartiteur étagé 63A connexion rapide - alim. par le haut - LVS04040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy DX - Répartiteur étagé 63A connexion rapide - alim. par le haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis

  • courant nominal - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 16...25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482164567

Réf. Sonepar

01887216456

Réf. Fournisseur

LVS04040

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

raccordement par borne à ressort/vis

courant nominal:

63 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

16...25 mm²

section de conducteur, sortie:

2.5...6 mm²

nombre d'entrées:

4

nombre de sorties:

12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

96.5 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

62 mm

Linergy DX - Répartiteur étagé 63A connexion rapide - alimenté par le haut - monté sur rail DIN - 4 modules - 4P - 63A - compatible PrismaSeT G / P / Pack250-160

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de distribution DX Linergy peut être installé sur un rail DIN. Il est compatible avec les coffrets Prisma, PrismaSeT, Pragma et Spacial. Il est dédié à l'installation 4P. Il offre une borne de type tunnel pour le circuit d'alimentation avec une section de câble de 16mm² pour les câbles flexibles ou de 25mm² pour les câbles rigides. Il dispose de 24 trous pour des connexions rapides en haut du produit. 12 bornes à ressort pour la phase et 12 bornes à ressort pour le neutre sont disponibles pour la partie distribution. La section de câble autorisée est comprise entre 2,5mm² et 6mm² pour les câbles souples et rigides. La tension assignée d'emploi est de 440VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. Le courant assigné d'emploi In est de 63A. Son indice de protection est IPxx B. Sa résistance au fil incandescent est de 960°C. Il est destiné aux bâtiments résidentiels ou aux petits bâtiments commerciaux. Il est conforme aux normes IEC60947-7-1 et IEC61439-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Connexion très rapide
  • Rééquilibrage de phase très simple
  • Connexion très simple en cas d'extension ou de modification du tableau
  • S'adapte parfaitement sur une rangée, à côté d'équipements modulaires, grâce à sa face avant