Schneider Electric - Linergy TR - Borne vissee, passant, 4 points, 2,5mm2, - NSYTRV24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480794308
Réf. Sonepar
01887079430
Réf. Fournisseur
NSYTRV24BL
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
courant assigné In:
24 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage:
4
tension assignée (Ue):
500 V
couleur:
bleu
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température d'utilisation:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
65.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui


