Schneider Electric - M-Plan, Artec, Argus, KNX, télécommande infrarouge 10 canaux - MTN5761-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M-Plan, Artec, Argus, KNX, télécommande infrarouge 10 canaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - infrarouge

  • nombre de canaux - 10

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

  • couverture - 12 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480702075

Réf. Sonepar

01887070207

Réf. Fournisseur

MTN5761-0000

Marque

Schneider Electric

transmission de signal:

infrarouge

nombre de canaux:

10

couleur:

autre

mode de pose:

autre

couverture:

12 m

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

M-Plan, Artec, Argus, KNX, télécommande infrarouge 10 canaux

Les Atouts de l'article:

Cette télécommande universelle IR, blanc/noir, est pour 10 canaux. Elle convient à la commande de tous les caches capteurs TELE, boutons-poussoirs pour stores avec récepteur IR, détecteurs de présence avec récepteur IR et appareils KNX avec récepteur IR.