Schneider Electric - M-Plan Verre Diamant, plaque de finition 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm - MTN4020-3260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

argent

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - verre

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480179761

Réf. Sonepar

01887017976

Réf. Fournisseur

MTN4020-3260

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

verre

couleur:

argent

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

161.2 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm