Schneider Electric - M-PURE CADRE DOUBLE ANTIM ICROBIEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480592935
Réf. Sonepar
01887059293
Réf. Fournisseur
MTN4020-3625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne/vis
largeur
83 mm
hauteur
154 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
60 mm
M-PURE CADRE DOUBLE ANTIM ICROBIEN