fin de vie

Schneider Electric - Magelis - cable liaison serie Modbus - L=2,5m - 1 male RJ45+1 male SUB-D25 - XBTZ9711

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110864458

Réf. Sonepar

00002086445

Réf. Fournisseur

XBTZ9711

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Magelis - câble liaison série Modbus - L=2,5m - 1 mâle RJ45+1 mâle SUB-D25