Schneider Electric - Manchon de repérage à clipser - pour câbles avec section nominale 2mm à 35mm - NSYTRABCV23

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Manchon de repérage à clipser - pour câbles avec section nominale 2mm à 35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2...3.5 mm

  • diamètre du câble - 2...3.5 mm

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linergy TR

EAN

3606480535260

Réf. Sonepar

01887053526

Réf. Fournisseur

NSYTRABCV23

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2...3.5 mm

diamètre du câble:

2...3.5 mm

longueur:

16 mm

largeur:

15 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

encoche