fin de vie

Schneider Electric - MasterPact NT-NW - Declencheur voltmetrique MN - 24Vca-cc - 50-60Hz - fixe - 47380

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...30 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430473800

Réf. Sonepar

01887047380

Réf. Fournisseur

47380

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Non

MasterPact NT-NW - Déclencheur voltmétrique MN - 24Vca-cc - 50-60Hz - fixe