fin de vie

Schneider Electric - MasterPact NW25H1 - bloc de coupure - 2500A - 3P - debrochable - 48300

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MasterPact NW25H1 - bloc de coupure - 2500A - 3P - debrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 2500 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 65 kA

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430483007

Réf. Sonepar

01887048300

Réf. Fournisseur

48300

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

2500 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

65 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

0...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

5

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

arrière

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

puissance dissipée:

600 W