Schneider Electric - Membrane typ.FL21 passe cable K10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 90 mm
hauteur - 9 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480326875
Réf. Sonepar
00020032687
Réf. Fournisseur
NSYAECPKFL10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
90 mm
hauteur
9 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
10
matériau
plastique
profondeur
90 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Oui
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
8...8
Membrane typ.FL21 passe câble K10