Schneider Electric - Merten Artec - prise 2P+T - NF - borne a vis - sable - MTN2600-4044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
contact de protection (terre) - Non
broche de mise la terre de sécurité - Oui
nombre de pôles coupés (ronds) - 1
nombre de pôles coupés (plats) - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480306471
Réf. Sonepar
01887030647
Réf. Fournisseur
MTN2600-4044
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
contact de protection (terre):
Non
broche de mise la terre de sécurité:
Oui
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
nombre d'unités:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
porte-étiquette:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
1013
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
courant nominal:
16 A
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couvercle:
plaque centrale