Schneider Electric - Merten M-Plan - enjoliv. commande lumineuse simple d'éclairage - blanc brill. - MTN432819

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485094786

Réf. Sonepar

01887509478

Réf. Fournisseur

MTN432819

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Merten M-Plan - enjoliv. commande lumineuse simple d'éclairage - blanc brill.

Les Atouts de l'article:

Cette commande est blanc polaire et adaptée aux interrupteurs simples. Cette commande lumineuse appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Le mode de fixation de l'appareil est par pince. La commande est en polycarbonate, pour plus de résistance. Son degré de protection est IP20. Il est spécialement conçu pour les applications résidentielles, les petits immeubles, les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens de manière simple et sûre. La gamme System M offre 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.