Schneider Electric - Merten M-Plan - enjoliv. commutateur rotatif 3 positions+arret - antimicrob. - MTN567225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - symbole « commutateur 3 positions »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485098593
Réf. Sonepar
01887509859
Réf. Fournisseur
MTN567225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
symbole « commutateur 3 positions »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20