Schneider Electric - Modicon - carte PCMCIA type III - co-processeur Atrium/proce - TSXSCP114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. E/S analogiques adressables - 0
nombre max. E/S numériques adressables - 0
longueur de fente - 85 mm
largeur de fente - 54 mm
type d'interface - PC-Card
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110602753
Réf. Sonepar
00002060275
Réf. Fournisseur
TSXSCP114
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre max. E/S analogiques adressables:
0
nombre max. E/S numériques adressables:
0
longueur de fente:
85 mm
largeur de fente:
54 mm
type d'interface:
PC-Card
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
maître IO-Link:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
alimentation externe requise:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
nombre de sorties analogiques intégrées:
0
nombre d'entrées analogiques intégrées:
0
nombre de sorties numériques intégrées:
0
nombre d'entrées numériques intégrées:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
protocole pris en charge pour LON:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
finition de l'interface logicielle:
autre
courant de commutation pour sorties numériques:
0 A
comportement au démarrage selon IEC 1131 (DIN EN 61131):
Non
consommation d'électricité:
0.15 A
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
0 Koctet
temps de traitement (1 K, service binaire):
0 ms