Schneider Electric - Modicon - kit connecteur 9 direction Interbus - pour cable bus distant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 0 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110886849
Réf. Sonepar
00002088684
Réf. Fournisseur
170XTS00900
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
autre
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
autre
longueur
0 m
nombre de conducteurs
9
couleur de gaine
autre
Modicon - kit connecteur 9 direction Interbus - pour câble bus distant