Schneider Electric - Modicon Managed Switch 16TX/4GE-SFP - MCSESM203F4LG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481075826
Réf. Sonepar
01887107582
Réf. Fournisseur
MCSESM203F4LG0
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
4
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
138 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
111 mm
puissance absorbée max.:
19 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Performances élevées et matériel robuste. Plus de flexibilité et de fonctionnalités
- Offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
- Fonctionnalités de cybersécurité améliorées pour protéger les données à un niveau de sécurité élevé
- Haute disponibilité du réseau avec la prise en charge de différents protocole, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
- Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5



