Schneider Electric - Modicon TM3, module 8 sorties TOR, PNP 0,5A, a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611476
Réf. Sonepar
01887061147
Réf. Fournisseur
TM3DQ8TG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
19.2...28.8 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Oui
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
temps de retard en cas de changement de signal
0.45...0.45 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
27.4 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84.6 mm
Modicon TM3 - module 8 sorties TOR, PNP 0,5A, à ressort - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positive (PNP) - tension de sortie logique : 24 V CC pour sortie transistor - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L’offre Modicon TM3 enrichit les capacités des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251, du contrôleur logique/de mouvement Modicon M262 et des modules coupleurs de bus TM3BC (temps de transfert configurable de 0 à 10ms). La flexibilité des modules d’extension permet de : - déporter les E/S dans l’armoire, jusqu’à 5 m grâce à l’extension du bus, - décentraliser les E/S par îlots sur Ethernet, CANopen, Liaison Série avec les modules coupleurs de bus. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc …. Les modules de sorties analogiques TM3AQ sont utilisés pour piloter des actionneurs, tels que des variateurs de vitesse ou des vannes, et dans des applications nécessitant le contrôle de process industriel. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous paramètrez les modules TM3 soit avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert ou soit avec le configurateur à télécharger "TM3BC IO Configurator" avec en autre la possibilité d'un usage avec des automates tiers. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Les modules d'extension E/S TM3 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.