Schneider Electric - Module 8 entrees TOR 200-240VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 200...240 V
tension d'alimentation DC - 3.3...24 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864081595
Réf. Sonepar
01887408159
Réf. Fournisseur
BMXDAI0805
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
200...240 V
tension d'alimentation DC
3.3...24 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
200...240 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
10.4 mA
tension admissible à l'entrée
200...240 V
type de tension d'entrée
AC
type de sortie numérique
sans
courant de sortie
0 A
tension admissible à la sortie
200...240 V
type de tension de sortie
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
10...20 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm