Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Module TM3 Bus Coupleur CANopen Module IP20 E-S Distribu?es Opti

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489811044

Réf. Sonepar

01887981104

Réf. Fournisseur

TM3BCCO

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC

20.4...28.8 V

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte protocole Modbus

Non

type de tension d’alimentation

DC

protocole pris en charge pour CAN

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio eGPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio LTE

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

avec séparation de potentiel

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

27 mm

hauteur

96.5 mm

profondeur

70 mm