Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 100x100mm pour boite de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
pour longueur de boîte/boîtier - 80 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 99 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150091924
Réf. Sonepar
00020009192
Réf. Fournisseur
ENN09192
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
carré
pour longueur de boîte/boîtier
80 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
99 mm
largeur
99 mm
pour largeur de boîte/boîtier
80 mm
profondeur
19 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Modulo, couvercle blanc 100x100mm pour boite de dérivation