Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Montant fixation IP55

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1950 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430083917

Réf. Sonepar

00003008391

Réf. Fournisseur

08391

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

matériau

métal

largeur

50 mm

hauteur

1950 mm

adapté à la largeur de boîtier

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

1900 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

0 mm

couleur

gris

numéro RAL

7016

Montant fixation IP55