Schneider Electric - Moteur 230V 20Nm signal 3pts-TOR pour vanne papillon VF208 - MF20-230F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur 230V 20Nm signal 3pts-TOR pour vanne papillon VF208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 20 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489660345

Réf. Sonepar

01887520651

Réf. Fournisseur

MF20-230F

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de commande:

trois points

couple:

20 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

3 W

consommation d'énergie au repos:

0.4 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

90 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

7 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

0...50 °C

hauteur:

149 mm

largeur:

195 mm

profondeur:

77 mm

antidéflagration:

Non

BMS - Actionneur - Moteur 230V - Couple de 20Nm - signal 3pts -TOR - pour vanne papillon VF208

Les Atouts de l'article:

Cet actionneur robuste et fiable permet le contrôle des vannes papillon VF208W. L'actionneur monte la vanne sans kits de liaison et se connecte à l'aide de borniers pour simplifier et réduire le temps d'installation. L'interrupteur auxiliaire est disponible en accessoire. Son couple est de 20Nm, il s'adapte à DN25…100. Le temps de fonctionnement est de 9 secondes.



Quelques mots du fabricant :

  • Variateurs VF208W, vannes : DN25...100
  • Montage simple, 2 boulons hexagonaux sur la bride de montage
  • Montage simple, 2 boulons hexagonaux sur la bride de montage
  • Aucun kit de liaison ou outil spécial requis
  • Commutateur auxiliaire MD-S1 ou MD-S2 en option pour installation sur site