Schneider Electric - Moteur 230V signa PWM-ToR (tige basse vanne fermée) pour type M30x1,5 - MR95NC-230T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • durée de fonctionnement - 210 s

  • longueur de course - 4 mm

  • température ambiante - 2...50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019837137779

Réf. Sonepar

01887713777

Réf. Fournisseur

MR95NC-230T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

durée de fonctionnement:

210 s

longueur de course:

4 mm

température ambiante:

2...50 °C

tension du secteur:

230 V CA

signal de commande:

PWM

fonction:

hors tension fermé NF

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Oui

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Non

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1.5 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

104 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

48 mm

diamètre:

42 mm

avec adaptateur pour valve:

Non