Schneider Electric - Moteur 24V 20Nm signal TOR avec ressort de rappel pour registre - MD20SR-24T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 2 à 10 V

  • couple - 20 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489660321

Réf. Sonepar

01887526675

Réf. Fournisseur

MD20SR-24T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de commande:

2 à 10 V

couple:

20 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

transmission:

magnétique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

ressort

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

2 à 10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

75 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

95 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

2

énergie élec. max. accumulée:

7.5 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

-30...50 °C

hauteur:

107 mm

largeur:

129 mm

profondeur:

93 mm

antidéflagration:

Non