Schneider Electric - Moteur de zone 24Vac analogique pour VZ22,32,42 - 8455100000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 6.5 mm
indice de protection (IP) - IP40
convient pour vanne d’arrêt - Oui
convient pour accessoire d’air - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024627043703
Réf. Sonepar
01887704370
Réf. Fournisseur
8455100000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
6.5 mm
indice de protection (IP):
IP40
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
1
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
180 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
1.4 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
0...55 °C
hauteur:
77 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
58 mm
antidéflagration:
Non