Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 800N signa 0..10V/3pts, accoupement vannes Satchwe - 8800650000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

  • convient pour accessoire d’air - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552013270

Réf. Sonepar

01887201327

Réf. Fournisseur

8800650000

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

durée de fonctionnement:

102 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

800 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

humidité relative tolérée:

0...90 %

température ambiante:

-10...50 °C

hauteur:

132 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

255 mm

antidéflagration:

Non