Schneider Electric - Moteur thermique 24V signal 0..10V pour vanne VZ208-308-408
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
durée de fonctionnement - 360 s
longueur de course - 2.5 mm
température ambiante - 2...50 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489660499
Réf. Sonepar
01887526330
Réf. Fournisseur
MZ140-24M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
durée de fonctionnement
360 s
longueur de course
2.5 mm
température ambiante
2...50 °C
tension du secteur
24 V CA
signal de commande
autre
fonction
hors tension fermé NF
reconnaissance automatique de course
Non
protégé contre les surtensions
Non
contacts auxiliaires
Oui
avec contacts finaux
Oui
ouvrir d’abord
Non
avec indicateur
Non
commande manuelle
Non
longueur du câble
1.5 m
course à réglage automatique
Non
couleur
noir
puissance nominale
2 VA
indice de protection (IP)
IP44
longueur
128 mm
largeur
98 mm
hauteur
54 mm
diamètre
42 mm